Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250, Farbe anth/schwarz-9799, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikelbild: Kübler Arbeitshose ACTIVIQ Form 2250
Artikel-Nr.:
     380-K22505365-1334-48
Herst.-Nr.:
     2250 5365-1334-48
EAN/GTIN:
     4053813299419
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
Rechts:
- ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
Links:
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
Kontrast-Elemente:
- Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz,
Gürtelschlaufe am Bund hinten
Reflex-Elemente:
- ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 65% Polyester und 35% Baumwolle auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe anth/schwarz-9799, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,79*
ab € 36,59*
€ 48,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,66*
€ 48,14*
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 36,22*
€ 48,56*
53 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 40,32*
€ 53,03*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,24*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-48
ab € 46,30*
Zubehör
Kübler
7250 5365-9799-M
ab € 45,00*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 13,05*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-48
ab € 54,44*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 45,36*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,30*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-48
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.