| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K11675319-1059-S Herst.-Nr.: 11675319-1059-S EAN/GTIN: 4043849551612 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester, 210g/m²
- winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend - widerstandsfähig und multifunktional
technische Beschreibung: - 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss - 2 Brusttaschen mit Reißverschluss mit Patte - Handytasche integriert in rechter Brusttasche - Kinnschutzblende - offener 1-WegeReißverschluss mit unterlegter Windleiste - Innentasche mit Klett verschließbar - Saugsperre am Ärmelsaum - herausnehmbare Steppweste mit 1 Innentasche - abnehmbarer Kragen aus Oberstoff - Komfort-Innenkragen aus Strick - abnehmbare Ärmel - offene Ärmelbündchen - doppelte Oberarmtasche - elastischer Strickbund
Kontraste an: Kragen//Unterarm//Seitenflanke// Windleiste/Strickbund, Farbe 6599-grün-schwarz, Größe S Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke grün, arbeitsjacke s, kübler workwear arbeitsjacke, Dress, Inno, Kübler, Plus, Weather |
| | |
| |