Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pilotenjacke Weather Dress Inno Plus, Farbe 4699kornblau-schwarz, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pilotenjacke Weather Dress Inno Plus
Artikelbild: Kübler Pilotenjacke Weather Dress Inno Plus
Artikelbild: Kübler Pilotenjacke Weather Dress Inno Plus
Artikelbild: Kübler Pilotenjacke Weather Dress Inno Plus
Artikel-Nr.:
     380-K11675319-1056-XXL
Herst.-Nr.:
     11675319-1056-XXL
EAN/GTIN:
     4043849551308
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Material: 100% Polyester, 210g/m²

- winddicht, atmungsaktiv, wasserabweisend
- widerstandsfähig und multifunktional

technische Beschreibung:
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Reißverschluss mit Patte
- Handytasche integriert in rechter Brusttasche
- Kinnschutzblende
- offener 1-WegeReißverschluss mit unterlegter Windleiste
- Innentasche mit Klett verschließbar
- Saugsperre am Ärmelsaum
- herausnehmbare Steppweste mit 1 Innentasche
- abnehmbarer Kragen aus Oberstoff
- Komfort-Innenkragen aus Strick
- abnehmbare Ärmel
- offene Ärmelbündchen
- doppelte Oberarmtasche
- elastischer Strickbund

Kontraste an:
Kragen//Unterarm//Seitenflanke// Windleiste/Strickbund, Farbe 4699kornblau-schwarz, Größe XXL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.