Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125
Artikelbild: Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125
Artikelbild: Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125
Artikelbild: Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125
Artikelbild: Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125
Artikelbild: Kübler Arbeitsjacke BODYFORCE Form 1125
Artikel-Nr.:
     380-K11255302-1198-M
Herst.-Nr.:
     1125 5302-1198-M
EAN/GTIN:
     4053813503127
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 260 g/m²

FUNKTION
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss
- Smartphone-Innentasche mit Klette
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende
- Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen
- Steh-/ Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken für ergonomisches Arbeiten in Zwangshaltung
- Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretcheinsatz
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Stretchzonen an Ellenbogen und Schultern für optimale Bewegungsfreiheit
- Verlängerter Rücken
- Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
- Ergonomisch geformte, griffige Zipper
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- waschbar bis 60°C
- Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797

DESIGN
- Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik
- EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung, Farbe 9799-anth/schwarz, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke m, kübler workwear arbeitsjacke, 1125, BODYFORCE, Form, Kübler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 61,71*
€ 81,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,40*
€ 81,89*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,75*
€ 84,26*
4 Tage
1
€ 8,90*
ab € 68,92*
€ 85,45*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 85,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1125 5302-9997-M
ab € 62,17*
Ähnlich
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1125 5302-9955-M
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.