| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060285733 Herst.-Nr.: 1125 5302-9997-M EAN/GTIN: 4053813488363 |
| |
|
| | |
| 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 260 g/m² · 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 diagonale Brusttaschen mit Reißverschluss · rechts: Smartphone-Innentasche mit Klette · sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende · alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen · Ärmelbündchen und Jackensaum mit Stretcheinsatz · verlängerter Rücken · innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Gewebemerkmale: Stretch / Optimale Sichtbarkeit · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | schwarz/anthrazit | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,27* | € 82,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,02* | € 83,09* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,51* | € 85,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,87* | € 87,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 84,78* | € 105,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|