| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 380-K11078311-1323-51 Herst.-Nr.: 1107 8311-1323-51 EAN/GTIN: 4043849633547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | High-Visibility 2-farbig, Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle Materialgewicht: ca. 270g/m²
- 1 Brusttaschen links mit Patte, Zugband und Klettverschluß - 1 Handytasche, rechts mit Patte und Klett - doppelte Stifttasche rechts - 2 einpaspelierte Seitentaschen - 2 Innentaschen - Steh-Umlege-Kragen mit Druckknöpfen - verdeckt Knopfleiste - Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenverstellbar - je 2 Reflexstreifen (5cm) um Taille und Ärmel aus 3M Scotchlite Reflective Material Nr.8925 - je 2 Reflexstreifen (5cm) vertikal über Schulter aus 3M Scotchlite Reflective Material Nr.8925 - geringe Anschmutzbarkeit durch Saumkontrast - Belastungspunkte mit Riegel gesichert/vernäht - waschbar bis 60°C
Kontraste: - Ärmel unterhalb durch Saumkontrast - Jackensaum unterhalb Reflexstreifen - Vorder- und Rückteilkoller - gemäß EN 471:2003+A1:2007 Klasse 2/2, Farbe 3497-warngelb/anthra, Größe 51 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |