Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Warnschutz Jacke Inno Plus 1107, Farbe 3746-worange/k.blau, Größe 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Warnschutz Jacke Inno Plus 1107
Artikelbild: Kübler Warnschutz Jacke Inno Plus 1107
Artikel-Nr.:
     380-K11078311-1144-63
Herst.-Nr.:
     1107 8311-1144-63
EAN/GTIN:
     4043849640507
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
High-Visibility 2-farbig, Material: 75% Polyester, 25% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270g/m²

- 1 Brusttaschen links mit Patte, Zugband und Klettverschluß
- 1 Handytasche, rechts mit Patte und Klett
- doppelte Stifttasche rechts
- 2 einpaspelierte Seitentaschen
- 2 Innentaschen
- Steh-Umlege-Kragen mit Druckknöpfen
- verdeckt Knopfleiste
- Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenverstellbar
- je 2 Reflexstreifen (5cm) um Taille und Ärmel aus 3M Scotchlite Reflective Material Nr.8925
- je 2 Reflexstreifen (5cm) vertikal über Schulter
aus 3M Scotchlite Reflective Material Nr.8925
- geringe Anschmutzbarkeit durch Saumkontrast
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert/vernäht
- waschbar bis 60°C

Kontraste:
- Ärmel unterhalb durch Saumkontrast
- Jackensaum unterhalb Reflexstreifen
- Vorder- und Rückteilkoller
- gemäß EN 471:2003+A1:2007 Klasse 2/2, Farbe 3746-worange/k.blau, Größe 63
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70226
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, 1107, 2-farbig, High-Visibility, Inno, Jacke, Kübler, Plus, Warnschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.