Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S b, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S black
Artikelbild: Reebok Sicherheitshalbschuh Astroride Safety S3S black
Artikel-Nr.:
     380-IB2220-38
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB2220S3S-38
EAN/GTIN:
     0690774656161
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2022 S3S ESD SR HRO FO, Obermaterial: Zweilagiges Stretch-Mesh
Zehenschutzkappe: Komposit
Durchtrittschutz: metallfrei
Futter: Ultra atmungsaktives und feuchtigkeitsableitendes Nylongewebe
Sohle: Dämpfende ASTRO-FOAM-Zwischensohle und rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Fußbett: Herausnehmbares und dämpfendes MemoryTech Fußbett

Besonderheiten:
- 100% metallfrei
- extrabreiter Zehenbereich
- atmungsaktiv
- feuchtigkeitsableitend

Einsatzgebiete:
Industrie, Montage, Lager, Innen- und Außenbereiche

Mache den nächsten Schritt bei Arbeitsschuhen mit dem Reebok Astroride Safety. Er ist ein Arbeitsschuh, der dich vorwärts bringt., Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70407
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SR|PS
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mischgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3S
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 71,15*
€ 92,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 100,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,69*
€ 100,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 102,43*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 104,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,25*
€ 109,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,52*
€ 107,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,15*
€ 84,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.