| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1744903 Herst.-Nr.: IB2220S3 ESD - 38-38 EAN/GTIN: 0690774656161 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2210491038, Sicherheitshalbschuh »ASTRORIDE«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD Ausführung: , Rutschfeste Gummiaußensohle mit Geschwindigkeitsrillen für Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit , Einlagige, weiche ASTROFOAM-Zwischensohle mit PwrZone-Vorfußdesign für federnde Dämpfung , Quick-Fit-Fersenkonstruktion und Ghillie-Schnürung für einfaches An- und Ausziehen , Mesh-Obermaterial für eine atmungsaktive und sichere Passform Fußbett: MemoryTech Zwischensohle: ASTROFOAM Sohle: Gummi Material: Mesh Sicherheit: Kunststoff-Zehenschutzkappe, Durchtrittschutz, ESD, Fabrikat: Reebok |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Schuh, HALBSCHUH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,15* | € 92,25* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,36* | € 100,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,69* | € 100,96* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,25* | € 102,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,75* | € 104,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|