Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hi-warmer® Fußwärmer


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: hi-warmer® Fußwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Fußwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Fußwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Fußwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Fußwärmer
Artikelbild: hi-warmer® Fußwärmer
Artikel-Nr.:
     380-HW-004
Hersteller:
     AW Products
Herst.-Nr.:
     HW-004
EAN/GTIN:
     4270001354358
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
2 Wärmer in einer Packung, Inhaltsstoffe: Eisenpulver, superabsobierendes Polymer, Wasser, Vermiculit, Aktivkohle, Salz

Größe: Einheitsgröße, Schuhgröße 36 - 45
Nutzungsdauer: 8+ Stunden
Durchschnittstemperatur: 38°C
Maximale Temperatur: 45°C
Haltbarkeit: 3 Jahre

Mit Wärmern von hi-warmer® brauchen Sie sich nie wieder vor kalten Füßen fürchten. Perfekt für den Einsatz im Schuh. Sehr bequem, ultradünn und für jeden Schuh geeignet.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektrischer fußwärmer, 2, Fußwärmer,, Packung, Wärmer, einer, hi-warmer®, in
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AW Products
HW-002
ab € 1,11*
Ähnlich
AW Products
HW-003
ab € 1,11*
Ähnlich
AW Products
HW-001
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.