Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Working Xtreme Winter-Regenjacke, Farbe grün/schwarz-052, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winter-Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winter-Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winter-Regenjacke
Artikelbild: Elka Working Xtreme Winter-Regenjacke
Artikel-Nr.:
     380-EL-86103-1320-5XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     86103-1320-5XL
EAN/GTIN:
     5706219153487
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
EN 343 (33X), Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet
Materialgewicht: 190 g/m²

Normen:
- EN 343 (33X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 8.000 mm H2O
- Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h
- Nähte getaped
- 2-Wege Reißverschluss
- Doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Versteckte abnehmbare Kapuze
- Zugang für Veredelung
- Herausnehmbares Thermofutter
- Reflex an Front, Schulter und Rücken
- 3 Taschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
- Ärmel verstellbar mit Klettverschluss
- Kordelzug an untere Kante
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Handwerk und Bau, Dienstleistung und Kommunen.

Die Working Xtreme Serie ist professionelle Arbeits-Regenschutzkleidung, die jedem Bedarf für wasserdichte Regenschutzkleidung entgegenkommt. Die 100% wind-und wasserdichten Rohstoffe, kombiniert mit maximaler Atmungsaktivität ist die Garantie für optimaler Komfort und Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter., Farbe grün/schwarz-052, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, elka regenjacke grün, regenjacke, regenjacke xxxxxl, (33X), 343, EN, Elka, Winter-Regenjacke,, Working, Xtreme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.