Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Warnschutz Parka Visible Xtreme, Farbe Yellow Fluorescent, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Warnschutz Parka Visible Xtreme
Artikelbild: Elka Warnschutz Parka Visible Xtreme
Artikelbild: Elka Warnschutz Parka Visible Xtreme
Artikel-Nr.:
     380-EL-86100R-813-XS
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     086100R-813-XS
EAN/GTIN:
     5706219156495
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
EN 342, EN 343-3/3, EN 471-3/2, Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet

- Wassersäule: mm H²O: > 8000mm
- Atmungsaktivität: 5000g/m²/ 24h
- waschbar bis 40°
- versteckte Kapuze im Kragen, abnehmbar
- herausnehmbares Thermofutter
- 2-Wege Reißverschluss
- doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Reflexbiesen
- 4 Taschen mit Reißverschluss
- ID-Tasche
- Innentasche für Handy
- Verstellbar am Handgelenk
- Elastischer Bund
- Zugang für Veredelung

Mit Visible Xtreme bieten wir eine Serie von professioneller Arbeitsschutzkleidung, die sowohl 100% wasserdicht und winddicht ist und gleichzeitig auch hoch atmungsaktiv.
Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe Yellow Fluorescent, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.