| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-86005-1053-M Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5706219228536 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100% Polyester Oxford 150D x 150D Wassersäule: mm H2O: 8.000 mm Atmungsaktivität: 5.000g/m2/24h
- nach EN 343 zertifiziert - 2 Taschen m. Klettverschluss - Versteckte Kapuze - Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen an Front - Druckknöpfe am Ärmel - ID-Tasche versteckt im rechten Tasche - Kinnschutz am Reissverschluss - Extra Rückenlänge - 0,5 cm Reflexapplikationen - Zugang für Veredelung - Kordelzug an untere Kante - Innentasche mit Klett - Rückenlänge Gr. L – 81 cm - Verschweißte Nähte, Farbe 010-schwarz, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflexbiesen | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, regenjacke, regenjacke schwarz, 150D, Elka, Extreme, Oxford, Working |
| | |
| |