Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Warnschutz Jacke Visible Xtreme Oxford 300D, Farbe warnorange/schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Warnschutz Jacke Visible Xtreme Oxford 300D
Artikelbild: Elka Warnschutz Jacke Visible Xtreme Oxford 300D
Artikelbild: Elka Warnschutz Jacke Visible Xtreme Oxford 300D
Artikel-Nr.:
     380-EL-86004R-1340-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     086004R-1340-M
EAN/GTIN:
     5706219192172
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
EN 343-3/3, EN 471-3, Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet

- Wassersäule: mm H²O: > 8000mm
- Atmungsaktivität: 5000g/m²/ 24h
- Verschweißte Nähte
- Vorrichtung für Zipp-In Jacke
- Verstärkung auf Schulter und Ärmel
- Doppelte Naht an den Reflexstreifen
- Reflexband und Kontrastapplikationen
- 2-Wege Reißverschluss
- Doppelte Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Versteckte, abnehmbare Kapuze
- Klettverschluss im Ärmel
- Extra Rückenlänge
- Kordelzug an untere Kante
- Brusttasche mit Phone-Tasche, ID-Tasche, Stifthalter, Schlüsselring
- Versteckte Tasche mit Reißverschluss hinter der Wetterschutzleiste
- Innen-Smartphone-Tasche mit Schlüsselring und Stifthalter
- Zugang für Veredelung
- Rückenlänge Gr. L – 82 cm

Mit Visible Xtreme bieten wir eine Serie von professioneller Arbeitsschutzkleidung, die sowohl 100% wasserdicht und winddicht ist und gleichzeitig auch hoch atmungsaktiv. Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe warnorange/schwarz, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70082
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.