Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Visible Xtreme Warnschutz Bundhose, Farbe warnorange/schwarz, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Warnschutz Bundhose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Warnschutz Bundhose
Artikelbild: Elka Visible Xtreme Warnschutz Bundhose
Artikel-Nr.:
     380-EL-82404R-1340-5XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     082404R-1340-5XL
EAN/GTIN:
     5706219191854
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
EN 343 (33X), EN 471-2, Material: 100% Polyester
Oxford 300D, teflonbeschichtet
Materialgewicht: 190 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 84 cm

Normen:
- EN 343 (33X)
- EN ISO 20471 Klasse 2
- RIS-3279-TOM Standard für die Bahnindustrie

Produkteigenschaften:
- Wassersäule: mm H²O > 8000mm
- Atmungsaktivität > 5000g/m²/ 24h
- Nähte getaped
- Doppelte Naht an den Reflexstreifen
- Reflexband und Applikationen
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- Abzippbare Holstertaschen mit Kontrast
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Reflex und Kontrastapplikationen
- Smartphone-Tasche mit Stifthalter
- Cordura® Knietaschen mit Reflexapplikationen
- Zollstocktasche und Hammerschlaufe
- Verstellung mit Klett im Bund
- Reißverschluss mit Windfang und Klett am Bein
- Cargotasche mit reflex
- Verstärkung an der Innenseite des Beines
- wachbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Industrie und Petrochemie, Handwerk und Bau, Strasse und Verkehr, Dienstleistung und Kommunen.

Mit Visible Xtreme bieten wir eine Serie von professioneller Arbeitsschutzkleidung, die sowohl 100% wasserdicht und winddicht ist und gleichzeitig auch hoch atmungsaktiv. Visible Xtreme vereint das Praktische mit dem Komfort und das Design sichert optimale Sichtbarkeit bei jeder Witterung bei Tag und Nacht., Farbe warnorange/schwarz, Größe 5XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.