| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-82402-1320-L Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5706219136497 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester, Oxford 300D, teflonbeschichtet
- Wassersäule: mm H²O: > 8000 mm - Atmungsaktivität: 5000 g/m²/ 24h - waschbar bis 40°C - nach nach EN 343 (33X) - 2 Taschen mit Reißverschluss - 2 Gesäßtaschen - Cargotasche - Handytasche - Zollstocktasche - Cordura®-Knieverstärkung (100% Nylon)
Die Working Xtreme Serie ist professionelle Arbeits-Regenschutzkleidung, die jedem Bedarf für wasserdichte Regenschutzkleidung entgegenkommt. Die 100% wind-und wasserdichten Rohstoffe, kombiniert mit maximaler Atmungsaktivität ist die Garantie für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter.
Working Xtreme bietet Cordura® Verstärkungen auf den Knien, und die vielen funktionellen Taschen sowie das ansprechende Design tragen zu einer Serie von Arbeitsbekleidung bei, die sich an die meisten Gewerben im Freien wendet., Farbe grün/schwarz-052, Größe L Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Cordura-Verstärkung | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, bundhose grün, bundhose, bundhose gr l, Elka, Extreme, Regen-Bundhose, Working |
| | |
| |