Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Regen-Bundhose Working Extreme, Farbe grün/schwarz-052, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Regen-Bundhose Working Extreme
Artikelbild: Elka Regen-Bundhose Working Extreme
Artikelbild: Elka Regen-Bundhose Working Extreme
Artikel-Nr.:
     380-EL-82402-1320-4XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706219142825
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Material: 100% Polyester, Oxford 300D, teflonbeschichtet

- Wassersäule: mm H²O: > 8000 mm
- Atmungsaktivität: 5000 g/m²/ 24h
- waschbar bis 40°C
- nach nach EN 343 (33X)
- 2 Taschen mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- Cargotasche
- Handytasche
- Zollstocktasche
- Cordura®-Knieverstärkung (100% Nylon)

Die Working Xtreme Serie ist professionelle Arbeits-Regenschutzkleidung, die jedem Bedarf für wasserdichte Regenschutzkleidung entgegenkommt. Die 100% wind-und wasserdichten Rohstoffe, kombiniert mit maximaler Atmungsaktivität ist die Garantie für optimalen Komfort und Bewegungsfreiheit bei jedem Wetter.

Working Xtreme bietet Cordura® Verstärkungen auf den Knien, und die vielen funktionellen Taschen sowie das ansprechende Design tragen zu einer Serie von Arbeitsbekleidung bei, die sich an die meisten Gewerben im Freien wendet., Farbe grün/schwarz-052, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose xxxxl, bundhose, bundhose grün, Elka, Extreme, Regen-Bundhose, Working
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.