Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro Cleaning PU-Latzhose mit Knieverstärkung, Farbe blau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro Cleaning PU-Latzhose mit Knieverstärkung
Artikelbild: Elka Pro Cleaning PU-Latzhose mit Knieverstärkung
Artikelbild: Elka Pro Cleaning PU-Latzhose mit Knieverstärkung
Artikel-Nr.:
     380-EL-79902-49-2XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     079902-49-2XL
EAN/GTIN:
     5706219041982
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343, EN 14605, EN 14126, Material: 100% Nylon
Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: ca. 240g/m²

- wasserdicht, Wassersäule: mm H2O: 10.000 mm
- Fischöl-Beständig
- Beständigkeit gegen Kälte
- verstellbare Latzträger mit Fix-Lock
- Gummizüge an den Beinen
- Verstärkung am Knie
- Verstärkung im Schritt
- Schrittlänge Gr. L – 73 cm
- waschbar bis 60°C (max. 25 Wäschen)
- nach EN 343 (41X)
- nach EN 14605 (PB4)
- nach EN 14126 (PB4-B), Farbe blau, Größe 2XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.