Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Latzhose Cleaning, Farbe weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Latzhose Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Latzhose Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Latzhose Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Latzhose Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-799000-248-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     079900E-248-L
EAN/GTIN:
     5706219111234
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Material: 100% Nylon
Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: ca. 240g/m²

- wasserdicht
- Verstellbare Träger mit Fix-lock
- Verstärkung im Schritt
- Wassersäule: mm H2O: > 10.000 mm
- nach EN 343 (41X)
- nach EN 14605 (PB4)
- nach EN 14126 (PB4-B), Farbe weiß, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.