Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Jacke mit Kapuze Cleaning, Farbe grün, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Kapuze Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Kapuze Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Kapuze Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-798000-72-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     079800E-72-L
EAN/GTIN:
     5706219039729
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
mit Druckknöpfen, Material: 100% Nylon
Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: ca. 240g/m²

- wasserdicht
- Feste Kapuze mit Gummizug
- Druckknöpfe auf der Vorderseite
- versteckte Elastik am Ärme, Farbe grün, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.