Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning, Farbe blau, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning
Artikelbild: Elka Pro PU-Jacke mit Reißverschluss Cleaning
Artikel-Nr.:
     380-EL-763000-49-L
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5706219031907
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
und versteckter Kapuze, Material: 100% Nylon
Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: ca. 240g/m²

- wasserdicht
- mit Reißverschluss und versteckter Kapuze
- Gummizüge an den Ärmeln
- Seitentaschen
- nach EN 343 (41X)
- nach EN 14605 (PB 4)
- nach EN 14126 (PB4-B), Farbe blau, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Industrie
Bekleidung Hauptmaterial:
Nylon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PU-Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke elka blau, food jacke, elka pu-jacke, Cleaning, Elka, Kapuze, Reißverschluss, mit, und, versteckter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.