| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-33800-1063-M Herst.-Nr.: 033800-1063-M EAN/GTIN: 5706219015402 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester (320m g/m² PVC auf Gewebe)
technische Beschreibung: - Kapuze mit Gummizug - Druckknöpfe - Rückenlänge Gr. L - 77 cm - geprüft nach EN 343 - Wassersäule:: mm H²O: > 5000mm - waschbar bis 40°C
Das ELKA "PVC-Light" Programm wird in unterschiedlichen Industrien der Fischerei, Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Diese Qualität ist eine gute Alternative wenn man eine dichte als auch reißfeste Regenbekleidung wünscht, ohne ein schweres Tragegefühl zu empfinden!, Farbe 008-gelb, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Food|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |