Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Dry Zone D-LUX Regenparka, Farbe 001-olive, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenparka
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenparka
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenparka
Artikel-Nr.:
     380-EL-26301-1061-3XL
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     026301-1061-3XL
EAN/GTIN:
     5706219154590
Suchbegriffe:
GL-Oliven
Kunststoff-Oliven
Olive (Laborbedarf)
Schraub-Oliven
EN 343 (31X), Material: 100% Polyester
Material Beschichtung: 100% Polyurethan
Materialgewicht: 190 g/m²
Rückenlänge: Größe L ca. 89 cm

Normen:
- EN 343 (31X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 8.000 mm H2O
- Reflexstreifen am Rücken und Brust
- 2-Wege Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- Versteckte Kapuze mit Kordelzug
- Elastik und Klett am Ärmel
- 2 Taschen mit Patte
- Reflektierendes Logo auf dem rechten Ärmel und der linken Taschenpatte
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Handwerk und Bau, Strasse und Verkehr, Dienstleistung und Kommunen.

Die "DRY-ZONE" Produkte sind aus dem bewährten flexiblen, strapazierfähigen Polyurethan/Polyester-Material gefertigt, das optimale Bewegungsfreiheit bietet und eine hohe Reißfestigkeit mit natürlicher Geschmeidigkeit kombiniert., Farbe 001-olive, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.