Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Dry Zone D-LUX Regenhose, Farbe 001-olive, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenhose
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenhose
Artikelbild: Elka Dry Zone D-LUX Regenhose
Artikel-Nr.:
     380-EL-22401-1061-M
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     022401-1061-M
EAN/GTIN:
     5706219154736
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
EN 343 (31X), Material: 100% Polyester
Material Beschichtung: Polyurethan
Materialgewicht: 190 g/m²
Schrittlänge: Größe L ca. 82 cm

Normen:
- EN 343 (31X)

Produkteigenschaften:
- Wassersäule Hauptmaterial > 8.000 mm H2O
- Elastik im Bund
- 2 Taschen-Öffnungen in der Seitennaht
- Zollstocktasche am rechten Bein
- Reißverschluss mit Wingfang am Bein
- Reflex am Bein
- Cargotasche am linken Bein
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Facility Management, Natur und Erzeugung, Handwerk und Bau, Strasse und Verkehr.

Die "DRY-ZONE" Produkte sind aus dem bewährten flexiblen, strapazierfähigen Polyurethan/Polyester-Material gefertigt, das optimale Bewegungsfreiheit bietet und eine hohe Reißfestigkeit mit natürlicher Geschmeidigkeit kombiniert., Farbe 001-olive, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, elka regenhose, regenbundhose, regenhose m, (31X), 343, D-LUX, Dry, EN, Elka, Regenhose,, Zone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.