| |
|
| Artikel-Nr.: 380-EL-186000-1590-M Herst.-Nr.: 186000-1590-M EAN/GTIN: 5706219299284 |
| |
|
| | |
| EN 343 (44X), Material: 100% Polyester Materialgewicht: 190 g/m² Rückenlänge: Größe L ca. 81 cm
Normen: - EN 343 (44X)
Produkteigenschaften: - Wassersäule Hauptmaterial > 20.000 mm H2O - Atmungsaktivität > 5.000 g/m²/24h - Nähte getaped - YKK Frontreißverschluss - Brusttasche mit Patte und mit Versteckte Ausweis-Tasche - Vertikale Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss - ¿Versteckte Innentasche für Tablet/A4-Block - Doppelte Wetterschutzleiste mit Klett - 2 Taschen m. Reißverschluss - Abnehmbare Kapuze m. Kordel und Klettverstellung - Schulterverstärkung - Netzfutter für verbesserte Atmungsaktivität - Angepasster Schnitt an den Ärmeln für einen besseren Passform - Ärmel verstellbar mit Klettverschluss - Verstellbar im Bund - Zugang für Veredelung - Segmentierte schwarze LOXY®-Reflektoren - waschbar bis 40°C
Einsatzbereiche: Facility Management, Handwerk und Bau, Dienstleistung und Kommunen., Farbe black-010, Größe M Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz gr. m, regenjacke, regenjacke schwarz, (44X), 343, EN, Elka, Stretch-Jacke,, Working, Xtreme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,98* | € 85,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 68,65* | € 85,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,96* | € 88,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,51* | € 90,00* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 91,22* | € 110,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|