Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Watstiefel, Farbe 001-olive, Größe 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Watstiefel
Artikelbild: Elka Watstiefel
Artikelbild: Elka Watstiefel
Artikel-Nr.:
     380-EL-171900-1061-43
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     171900-1061-43
EAN/GTIN:
     5706219094797
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel
kombiniert mit Dunlopstiefel, Material: 100% Polyester
Material Beschichtung: 600 g/m² PVC

Normen:
- EN 343 (31X)

Produkteigenschaften:
- Träger mit Knopf-Schnalle
- Wassersäule Hauptmaterial > 15.000 mm H2O
- Beständigkelt gegen Kälte, Fischöl-bestandig
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Natur und Erzeugung, Professionelle Fischerei., Farbe 001-olive, Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Watstiefel, hochschaftstiefel gr.43, hochschaftstiefel, elka seestiefel, Dunlopstiefel, Elka, Watstiefel,, kombiniert, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.