Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elka Watstiefel, Farbe 001-olive, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Elka Watstiefel
Artikelbild: Elka Watstiefel
Artikelbild: Elka Watstiefel
Artikel-Nr.:
     380-EL-171900-1061-37
Hersteller:
     Elka
Herst.-Nr.:
     171900-1061-37
EAN/GTIN:
     5706219094735
Suchbegriffe:
Hochschaftstiefel
Hüftstiefel
Kanalarbeiterstiefel
Seestiefel
kombiniert mit Dunlopstiefel, Material: 100% Polyester
Material Beschichtung: 600 g/m² PVC

Normen:
- EN 343 (31X)

Produkteigenschaften:
- Träger mit Knopf-Schnalle
- Wassersäule Hauptmaterial > 15.000 mm H2O
- Beständigkelt gegen Kälte, Fischöl-bestandig
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Natur und Erzeugung, Professionelle Fischerei., Farbe 001-olive, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Watstiefel, elka seestiefel, hochschaftstiefel, Dunlopstiefel, Elka, Watstiefel,, kombiniert, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,96*
€ 48,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,30*
€ 45,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.