Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille XC klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Schutzbrille XC klar
Artikelbild: Schutzbrille XC klar
Artikelbild: Schutzbrille XC klar
Artikel-Nr.:
     380-D-1010950
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1010950
EAN/GTIN:
     7312550109502
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
kratzfest, - Sichtscheibe aus Polycarbonat
- kratzfest
- Lüftungskanäle oben
- Anpassung des Winkels und der Bügellänge
- Multi-Material-Technology für mehr Komfort
- Gestellfarbe blau / schwarz
- Korrektionseinsatz für optische Verglasung
- (Art.-Nr. D-1011410) optional erhältlich
- nach AZ/NZS 1337, EG Kategorie PSA
- EN 166 / EN 169, EN 170 / EN 172, Europäische Richtlinien 89/686/EWG, ISO 9001/2000
Weitere Informationen:
Augenschutz Brillenart:
Bügelbrille
Augenschutz Normen:
EN 166|EN 169|EN 170|EN 172
Augenschutz Scheibentönung:
farblos
Farbe:
blau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,83*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 10,69*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 11,61*
2 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 12,04*
Lager 380
11
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1005985
ab € 5,81*
Ähnlich
Honeywell
1011024
ab € 10,84*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.