| |
|
| Artikel-Nr.: 380-BP2134873-1588-XL Herst.-Nr.: 2134-873-1588-XL EAN/GTIN: 4055301818898 |
| |
|
| | |
| Hi-Vis Comfort, Obermaterial: 77% Polyester, 23% Baumwolle Materialgewicht: 320 g/m²
Normen: - EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2, ab Größe M Klasse 3
Produkteigenschaften: - innenliegende Baumwolle für ein angenehmes Tragegefühl - dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort - einlauf- und formstabil - schmale Passform - Industriewäsche geeignet, waschbar 60°C
Produktbeschreibung: Schlanke Silhouette, Langarm, Rundhals, Ärmel- und Saumbündchen, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes aufgepatcht, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten aufgepatcht, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, dehnbare Reflexstreifen, Länge 70 cm., Farbe warngelb0066, Größe XL Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch. | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | Reflektoren | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb xl, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover xl, BP®, Comfort, Hi-Vis, Sweatshirt,, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,94* | € 98,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,77* | € 98,87* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,68* | € 112,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|