Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose, Farbe warnorange/anth6556, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikelbild: BP® Herren Leichte Warnschutz Arbeitshose
Artikel-Nr.:
     380-BP2043847-1580-50S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2043-847-1580-50S
EAN/GTIN:
     4055301911360
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Hi-Vis Stretch, mit Kniepolstertaschen, Obermaterial 1: 85,5 Polyester, 12% Baumwolle, 2,5% Elastolefin
Stretcheinsätze: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 230 g/m²

Normen:
- EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)

Produkteigenschaften:
- elastisches Material für mehr Bewegungsfreiheit
- besonders leichtes Gewebe
- Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung
- 3D Schnitt - ergonomische Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, 3D-Ergofit-Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, 2 Seitentaschen, 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und integrierter Smartphonetasche, freihängende Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein, je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein, verschließbare Kniepolstertaschen mit Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)., Farbe warnorange/anth6556, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bp bundhose 50, bundhose, bundhose 50, Arbeitshose,, BP®, Herren, Hi-Vis, Kniepolstertaschen, Leichte, Stretch,, Warnschutz, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 103,65*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,60*
€ 107,43*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.