Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Leichte Arbeitshose BPlus, Farbe 4832-braun/schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikelbild: BP® Leichte Arbeitshose BPlus
Artikel-Nr.:
     380-BP1998570-1632-56N
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998-570-1632-56N
EAN/GTIN:
     4055301618894
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Kniepolstertaschen , Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 250 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)

Produkteigenschaften:
- mit Kniepolstertasche
- Reflexelemente am Bein
- ergonomischer Schnitt
- schlanke Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produktbeschreibung:
Schlanke Silhouette, ergonomischer Schnitt, erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen mit Stretcheinsatz für leichteren Eingriff, 2 Gesäßtaschen, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, freihängende doppelte Zollstocktasche, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura®., Farbe 4832-braun/schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose bp 56, bp arbeitshose, arbeitshose 56, Arbeitshose,, BP®, Kniepolstertaschen, Leichte, mit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,69*
€ 71,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 71,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 75,93*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,60*
€ 78,82*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.