Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green, Farbe 0032-schwarz, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikelbild: BP® Robuste Arbeitshose BPlus Green
Artikel-Nr.:
     380-BP1820565-1634-46S
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1820-565-1634-46S
EAN/GTIN:
     4055301738233
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
mit Kniepolstertaschen, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Normen:
- EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster (BP® Kniepolster bitte separat bestellen)

Produkteigenschaften:
- Aus recyceltem Polyester (PET) und nachhaltig beschaffter Baumwolle (Fair Trade Cotton Program)
- erhöhter Bund für optimalen Sitz
- Kniepolstertaschen
- schmale Passform
- Industriewäsche geeignet, waschbar bis 60°C

Produkbeschreibung:
Erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, D-Ring zum Befestigen von Accessoires, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, davon 1 Tasche mit Patte verschließbar, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und aufgesetzter Smartphonetasche, 2 Stifttaschen, doppelte Zollstocktasche, ergonomischer Schnitt, Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura®., Farbe 0032-schwarz, Größe
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bp bundhose gr 46s, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, Arbeitshose,, BP®, Kniepolstertaschen, Robuste, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,13*
€ 70,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 71,18*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,06*
€ 81,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.