Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots Einlegesohle 3-lagig, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots Einlegesohle 3-lagig
Artikelbild: Bekina Boots Einlegesohle 3-lagig
Artikelbild: Bekina Boots Einlegesohle 3-lagig
Artikel-Nr.:
     380-B101-9980-38
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     B101/9980-38
EAN/GTIN:
     5412684040381
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
für Bekina Boots Steplite Food, Obermaterial: Textil
Zwischenmaterial: Vliesstoff
Untermaterial: Latex

Eigenschaften:
- feuchtigkeitsabsorbierend
- Klimakontrolle
- dämpfende Zwischensohle
- hypoallergen
- waschbar auf 30°C, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.