Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Warnweste orange
Artikelbild: Warnweste orange
Artikel-Nr.:
     380-B-4202
Herst.-Nr.:
     X111
EAN/GTIN:
     4031301016236
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Wichtiger Helfer im Straßenverkehr

Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: 120 g/m²

- Lieferung in handlicher Packtasche
- Weitenvariabel durch Klettstreifen an der Vorderseite
- Zwei reflektierende Streifen rundum
- Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 - Klasse 2
- Einfach über der normalen Kleidung zu tragen
- Einheitsgröße XXL

Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge.
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Land & Forstwirtsch.|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
orange
Größenfilter:
2XL
Hersteller:
L-SHOP-TEAM GmbH, Otto-Hahn-Straße 27, 59423 Unna, Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 3,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 2,21*
€ 3,40*
Lager 380
60
€ 6,00*
ab € 2,43*
€ 3,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 4,35*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.