Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke 4 in 1-Funktion forstgrün/orange, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Pilotenjacke 4 in 1-Funktion forstgrün/orange
Artikelbild: Pilotenjacke 4 in 1-Funktion forstgrün/orange
Artikelbild: Pilotenjacke 4 in 1-Funktion forstgrün/orange
Artikel-Nr.:
     380-B-4178-M
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888200348
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
Obermaterial: 60% Polyamid, 40% Baumwolle, ca. 265 g/m²
Tex-Protector-beschichtet
Futter: 100% Polyester
Faserpelz: 70% Polyacryl, 30% Polyester

- Kragen und Ärmel abnehmbar
- Web-Pelz-Futter herausnehmbar
- Konstruktionsgewebe: innen angenehm zu tragende Baumwolle, außen abriebfestes Polyestergewebe
- wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector-Beschichtung
- Tex-Protector-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur
- bedruckbar
- Frontreißverschluss
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum

Taschen:
- 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon
- 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Industrie|Handwerk|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
grün
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 28,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,98*
€ 29,00*
Lager 380
7
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 30,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 33,69*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.