Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky, Farbe warngelb/grau, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Bundjacke Kentucky
Artikel-Nr.:
     380-B-3816-1343-XS
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     3816-1343-XS
EAN/GTIN:
     4062899046992
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Farbe: warngelb/grau, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung)
Material Stretch: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
Material Besätze: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 250 g/m²

Normen:
- PSA CAT. II
- EN ISO 13688:2013+A1:2021
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 Stufe 2

Produkteigenschaften:
Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte Reflexstreifen, die direkt auflaminiert werden, umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartie (Hosenträgerreflexstreifen). Dunkel abgesetzte Besätze am Saum, den Ärmelmanschetten und im Schulterbereich verhindern leichtes Anschmutzen.

Einsatzbereiche:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen., Farbe warngelb/grau, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
gelb
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, blouson, 4Protect®, Farbe:, Kentucky,, Warnschutz-Bundjacke, warngelb/grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.