Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus, Farbe warnorange, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikelbild: 4Protect® Warnschutz-Softshellweste Paramus
Artikel-Nr.:
     380-B-3420-1937-4XL
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     3420-1937-4XL
EAN/GTIN:
     4062899069359
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Weste
Herrenweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Farbe: warnorange, Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 280 g/m²

Normen:
- PSA CAT. II
- EN ISO 13688:2013
- EN ISO 20471:2013+A1:2016 Stufe 2

Produkteigenschaften:
Trageangenehmes elastisches Gewebe mit körpernaher Schnittform. Reflexstreifen (ca. 5 cm breit) umlaufend um Körper und Schultern. Die eingearbeitete Klimamembrane sorgt für die die Abgabe von Feuchtigkeit nach außen. Die wärmende Fleeceinnenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Besätze am Saum aus abriebfestem Oxford-Gewebe verhindern das Abstoßen der Saumkante.

Einsatzbereiche:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen., Farbe warnorange, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflektoren
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
orange
Hersteller:
BIG Arbeitsschutz GmbH, Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.