| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9064589-1449 Herst.-Nr.: 4589-1449 EAN/GTIN: 5705022014107 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner und grober Partikel. Wird meist mit der Kehrschaufel Art.9065660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet.
- Borsten-/ Filamentlänge 50 mm. - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 77-lime Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | mittel | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, vikan lebensmittelbürsten, bartwisch pbt, handbesen, HACCP, Handfeger,, VIKAN, konform, medium, vollständig |
| | |
| |