| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9064587-1276 Herst.-Nr.: 4587-1276 EAN/GTIN: 5705020458767 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner Partikel, z.B. Mehl. Wird meist mit der Kehrschaufel Art.9065660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 50 mm. - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 6-yellow Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | weich | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, vikan handfeger 33cm, vikan lebensmittelbürsten, lebensmittelbürsten gelb, HACCP, Handfeger,, VIKAN, konform, vollständig, weich |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,83* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,96* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 5,21* | € 8,09* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 8,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,18* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|