| |
|
| Artikel-Nr.: 380-9064587-1273 Herst.-Nr.: 4587-1273 EAN/GTIN: 5705020458736 |
| |
|
| | |
| vollständig HACCP konform, Geeignet für Bereiche in der Lebensmittelindustrie zur Entfernung feiner Partikel, z.B. Mehl. Wird meist mit der Kehrschaufel Art.9065660 verwendet. Für Farbkodierung geeignet. Borstenlänge 50 mm. - Material: Polypropylene, Polyester - Max. Reinigungstemperatur (Autoklave) 121 °Celsius - Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine) 93 °Celsius - Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt) 80 °Celsius - Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius - Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2 - Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5 , Farbe 3-blue Weitere Informationen: | | Rein. u. Hygiene Borstenhärte: | weich | Schuhe HACCP: | konform | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,83* | € 7,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 7,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 5,22* | € 8,06* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 8,64* | | | | | | 9 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 6,67867* | € 9,00867* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|