Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/g, Farbe 3-blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/gesplisst
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/gesplisst
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/gesplisst
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/gesplisst
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/gesplisst
Artikelbild: VIKAN Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, weich/gesplisst
Artikel-Nr.:
     380-9064194-1273
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     4194-1273
EAN/GTIN:
     5705020419430
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
vollständig HACCP konform, Die gespaltenen Borsten dieser Bürste sind bestens geeignet für das Reinigen sehr empfindlicher Oberflächen. Die abgewinkelten Borsten sind so konzipiert, um Wasser und Chemikalien zu halten. Flexibles Arbeiten durch ergonomisches Design. Entweder am Griff oder am Körper anfassen.

- Borstenlänge 45 mm
- Breite 270 mm
- Material: Polypropylene, Polyester, Edelstahl
- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius
- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius
- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius
- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5

Für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004) DoC #
Ja

FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)
Ja

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)
Ja

Verwendung von Phthalaten (z.B.Bisphenol A)
Nein

Is Halal compliant
Ja
, Farbe 3-blue
Weitere Informationen:
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, vikan lebensmittelbürsten, bartwisch pbt, handbesen, 270, HACCP, Handbürste, Stiel,, VIKAN, konform, kurzem, mit, mm,, vollständig, weich/gesplisst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 8,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 6,82*
€ 10,00*
€ 8,95*
ab € 7,44*
€ 11,20*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.