Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm, Farbe 6-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm
Artikelbild: VIKAN Ultra Hygienischer Stiel, 1300 mm
Artikel-Nr.:
     380-9062960-1276
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     2960-1276
EAN/GTIN:
     5705020296062
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Griff Fensterwischer
vollständig HACCP konform, Der Stiel liegt, durch den Durchmesser und das Material, auch in kalten Umgebungen (wie z.B. Kühlhäusern) sehr gut in der Hand. Diese Stiele sind 6% leichter als Glasfaserstiele und genauso chemikalienbeständig.
Das hygienische Design minimiert das Risiko des Eindringens von Schmutz durch Lücken und/oder Kanten eines montierten Griffs.

- Durchmesser 34 mm
- Länge: 1300 mm
- Material: Polypropylene

- Max. Reinigungstemperatur (Autoklave)
121 °Celsius

- Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)
93 °Celsius

- Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)
80 °Celsius

- Min. Gebrauchtemperatur -20 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 2
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 10.5
, Farbe 6-yellow
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: vikan gerätestiel durchmesser 34 mm, griff fensterwischer, vikan gerätestiel, 1300, HACCP, Hygienischer, Stiel,, Ultra, VIKAN, konform, mm, vollständig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 17,35*
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 17,35*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 17,59*
€ 18,90*
ab € 12,64*
€ 18,19*
€ 8,95*
ab € 23,43*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 5,91*
Zubehör
Vikan
70416
ab € 10,66*
Zubehör
Vikan
71705
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.