Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 270mm Bürste mit PET-Borsten Schrubber, Hart Gelb, Borsten L. 24mm Ja für Schlachthöfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3904674
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     70416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Anwendung = Schlachthöfe
Hart/Weich = Hart
Borstenmaterial = PET
Farbe = Gelb
Borstenlänge = 24mm
Produkttiefe = 80mm
Produktbreite = 270mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Bürstentyp = Schrubber

Deck-Schrubberbürsten. Der Bürstenkopf zum Schrubben von Deck wurde für den Einsatz in schmutzigen Umgebungen entwickelt und ist vielseitig einsetzbar, wie er auf Bodenflächen und Wänden verwendet werden kann. Ausgezeichnet für den Einsatz in Schlachthöfen und in der Fleischverarbeitung. Eine Besonderheit der Deckbürste ist, dass sie auch mit Wasser versorgt werden kann, wenn sie am richtigen Griff und Wassersystem befestigt wird. Die Borsten der Bürste sind kurz und steif, sodass Sie jede Menge Abfall und Schmutz reinigen können. Der Bürstenkopf besteht aus Durable Polyester, das Chemikalien, Säuren und kalten Temperaturen standhält. Verwenden Sie diese Bürste, wenn es um Hygiene und Kreuzkontamination geht. Bürstenköpfe sind in verschiedenen Farben erhältlich, sodass Sie die Farbe an Ihr Unternehmen und Ihren spezifischen Einsatz anpassen können. Eigenschaften und Vorteile:. Scheuerbürste/Besenkopf. Ausgezeichnet in stark verschmutzten Umgebungen. Nach Bedarf mit Wasser versorgt (Verwendung mit dem richtigen Griff und Wassersystem). Kurze steife Borsten. Beständig gegen Chemikalien, Säuren und kalte Temperaturen. Behandelt Abfall und Schmutz. Ausgezeichnet, wenn Hygiene und Kreuzkontamination ein Problem sind. Farbcodiert, um einer bestimmten Verwendung gerecht zu werden. Zur Verwendung an Wänden und Böden. Gewicht: 0,39 kg. Anwendungen:. Wenn Wasserzufuhr erforderlich ist. Schlachthöfe. Fleischverarbeitungsumgebungen. Wo Chemikalien und Säuren verwendet werden. Kalte Temperaturen. Wo Hygiene und Kreuzkontamination ein Problem sind. Wände und Böden. Zulassungen und Normen:. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln EU1935/2004. FDA-konformes Rohmaterial CFR 21. Erfüllt die REACH-Verordnung EG-Nr. 1907/2006. Hergestellt gemäß EU-Verordnung 2023/2006/EG für gute Herstellungspraxis. Halal-konform. Material:. Polypropylen. Polyester. Temperaturtoleranz:. Autoklavsterilisation: 121 °C. Geschirrspüler 93 °C. Einsatztemperatur: Max. 80 °C. Einsatztemperatur: Nicht lebensmitteltauglich, max. 100 °C. Min. -20 °C. PH-Konzentrationsnutzung:. Mindestens 2 pH. Max. 10,5 pH
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schlachthöfe
Hart/Weich:
Hart
Borstenmaterial:
PET
Farbe:
Gelb
Borstenlänge:
24mm
Produkttiefe:
80mm
Produktbreite:
270mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Bürstentyp:
Schrubber
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, Autowaschbürste, Kotflügelbürste, Waschbürste, vikan bodenschrubber gelb, autowaschbürste, vikan autowaschbürste, 3904674, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 70416, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 10,65*
€ 16,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,59*
€ 17,29*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 17,44*
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 18,25*
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 18,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vikan
29756
ab € 24,80*
Zubehör
Vikan
29356
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.