Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-5619302275 Herst.-Nr.: 9302.275 EAN/GTIN: 4031101556192 |
| |
|
| | |
| grau/lime, gemäß EN 166 + EN 170, uvex ultrasonic - die Zweikomponentenbrille mit maximalem Tragekomfort
Die Kombination von harten und weichen Materialkomponenten bei der uvex ultrasonic verbindet hohe mechanische Festigkeit mit besten Trageeigenschaften - selbst dauerhaftes Tragen dieser Vollsichtbrille verursacht keine Druckprobleme. Die flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz des Augenraumes, sogar bei Brillenträgern. Die hervorragende Ventilation der uvex ultrasonic sorgt für ein angenehmes und reizfreies Klima im Augenraum. Sportliches Design, weites Panoramablickfeld sowie schneller und leichter Scheibenwechsel runden die Vorzüge dieser Top Brille ab.
Allgemeine Merkmale: - Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet - Scheibenwechsel möglich - Rahmenfarben: grau/lime - farblose PC-Scheibe
Schutz-Merkmale: - zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter) - Kennzeichnung: W 166 34 B CE - 2-1,2 W 1 B KN DIN CE - zuverlässiger UV-400-Schutz - hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
Komfort-Merkmale: - außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei (uvex supravision extreme ) - weites Panoramablickfeld - keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten Weitere Informationen: | | Augenschutz Brillenart: | Vollsichtbrille | Augenschutz Normen: | EN 166|EN 170 | Augenschutz Scheibentönung: | farblos | Farbe: | grün | Hersteller: | 70094 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, +, 166, 170, EN, Fassung:, Uvex, gemäß, grau/lime, ultrasonic |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 11,85* | € 16,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,88* | € 17,29* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 12,22* | € 17,34* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,88* | € 18,65* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,29* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,29* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|