Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Ledergürtel Street, Farbe braun, Größe 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Ledergürtel Street
Artikelbild: Cofra Ledergürtel Street
Artikel-Nr.:
     380-456V125-779-135
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V125-779-135
EAN/GTIN:
     8023796164048
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 105 cm
Material: echt Leder

Farben:
- schwarz
- braun

lieferbare Längen:
105cm, 115cm, 125cm, 135cm, Farbe braun, Größe 135
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gürtel, cofra gürtel, Cofra, Street
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.