Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Chinohose Stretch 721, Farbe khaki-080, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikelbild: Hakro Chinohose Stretch 721
Artikel-Nr.:
     380-436721-1416-L
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     721-1416-L
EAN/GTIN:
     4045981162022
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Material: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
(weiß: 42% Viskose, 32% Baumwolle, 23% Polyester und 3% Elasthan)
Materialgewicht: 250 g/m², farbig 320 g/m² weiß

- Twill
- einlaufvorbehandelt
- pflegeleicht
- waschbar bis 40°C (60°C weiß)

Für Stickerei geeignet.

Sportlich leger geschnittene Stretch-Chinohose mit zwei Eingrifftaschen, zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf, Gürtelschlaufen und Reißverschluss von YKK®. Elastischer Hosenbund und extra haltbar angenähten Knöpfen in Horn-Optik mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Die Seitennähte am Saumende sind mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unter der linken Eingrifftasche, "HÄLT. SEIT 1969"-Stickerei am Reißverschlussuntertritt und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund., Farbe khaki-080, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,08*
€ 39,48*
€ 4,90*
ab € 29,25*
€ 39,78*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 40,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,40*
€ 42,74*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,87*
€ 58,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0721080002
ab € 29,49*
Ähnlich
Hakro
0721005002
ab € 29,60*
Ähnlich
Hakro
0721034002
ab € 29,40*
Ähnlich
Hakro
0721001008
ab € 29,46*
Ähnlich
Hakro
0721001002
ab € 29,67*
Ähnlich
Hakro
0721001009
ab € 32,36*
Ähnlich
Hakro
0721001006
ab € 29,58*
Ähnlich
Hakro
0721001005
ab € 29,66*
Ähnlich
Hakro
0721001004
ab € 29,45*
Ähnlich
Hakro
0721001007
ab € 29,39*
Ähnlich
Hakro
0721001003
ab € 29,58*
Ähnlich
Hakro
0721034008
ab € 29,52*
Ähnlich
Hakro
0721034009
ab € 32,49*
Ähnlich
Hakro
0721034006
ab € 29,51*
Ähnlich
Hakro
0721034005
ab € 29,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.