Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hiza Herren Kochhose Chino-Style, Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Hiza Herren Kochhose Chino-Style
Artikelbild: Hiza Herren Kochhose Chino-Style
Artikelbild: Hiza Herren Kochhose Chino-Style
Artikel-Nr.:
     380-433134400-60
Hersteller:
     HIZA
Herst.-Nr.:
     134400-000-0096-60
EAN/GTIN:
     4250555652001
Suchbegriffe:
Chino
Chinohose
Bäckerhose
Kochhose
Farbe: schwarz/weiß mini check, Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester,
Materialgewicht: 107g/m²
Farbe: schwarz/weiß mini check

Mehr Komfort mit moderner Schnittführung
- sehr leichte Qualität
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Knopf
- Stretcheinsatz seitlich
- Schrittlänge 83 cm bei Gr. 50
- bis 60 °C waschbar, pflegeleicht
, Größe 60
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kochhose schwarz hiza, chino herren, bäckerhose, Chino-Style, Farbe:, Herren, Hiza, check, mini, schwarz/weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.