Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor KID Neon Rosa Gehörschutz SNR 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: 3M Peltor KID Neon Rosa Gehörschutz SNR 27
Artikelbild: 3M Peltor KID Neon Rosa Gehörschutz SNR 27
Artikel-Nr.:
     380-3M-KIDR
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     KIDR
EAN/GTIN:
     7318640056282
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Kapselgehörschutz nach EN 352, Peltor™ Kid Gehörschutz
Ein bequemer Gehörschützer für Kinder mit ausgezeichneter Dämpfung. Schwacher Andruck, dicht anliegend, keine hervorstehenden Teile. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragekomfort garantiert. Die Dichtungsringe haben Lüftungskanäle und sind mit einer speziellen, weichen und hygienischen Folie überzogen.

- Dämmwert: SNR 27dB
- Bügelmaterial: Rostfreier Stahl
- 2-Punkt Befestigung

Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Gehörschutz Benutzung:
Mehrweg
Gehörschutz Normen:
EN 352-1 Kapsel
Gehörschutz SNR Wert:
27
Gehörschutz Verbindung:
mit Bügel
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 27, 352, 3M, EN, Gehörschutz, KID, Neon, Peltor, Rosa, SNR, nach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
5
€ 4,95*
ab € 17,67*
€ 24,70*
€ 3,50*
ab € 38,59*
€ 51,79*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
H510A
ab € 11,82*
Ähnlich
3M
H520A
ab € 13,81*
Ähnlich
3M
H510AKGB
ab € 16,68*
Ähnlich
3M
H540A
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.