Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Halbhoher Stiefel Purofort FoodPro MultiGri, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Halbhoher Stiefel Purofort FoodPro MultiGrip S4
Artikelbild: Dunlop Halbhoher Stiefel Purofort FoodPro MultiGrip S4
Artikel-Nr.:
     380-365CA61131CH-39
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     CA61131.CH-39
EAN/GTIN:
     8713197550693
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Farbe: weiß/blau, nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Schaftmaterial: Purofort®
Zehenschutzkappe: Stahl
Sohle: Purofort®
Höhe halbhoher Stiefel: Gr. 43 ca. 29 cm
Höhe normaler Stiefel: Gr. 43 ca. 37 cm

Produkteigenschaften:
- Kälte-Isolierung bis -20°C
- Kälte-Isolierung bis -4°F
- Rutschfeste und Ölbeständige Sohle
- Wasserdicht
- Energie absorbierend
- Chemikalienbeständig

Einsatzbereiche:
Lebensmittelbranche, Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paar
ab 6 Paar
€ 57,47*
€ 68,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paar
ab 18 Paar
€ 53,54*
€ 63,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,13*
€ 60,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.