Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Halbhoher Stiefel Purofort FoodPro MultiGri, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Dunlop Halbhoher Stiefel Purofort FoodPro MultiGrip S4
Artikelbild: Dunlop Halbhoher Stiefel Purofort FoodPro MultiGrip S4
Artikel-Nr.:
     380-365CA61131CH-37
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     CA61131.CH-37
EAN/GTIN:
     8713197550679
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Farbe: weiß/blau, nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Schaftmaterial: Purofort®
Zehenschutzkappe: Stahl
Sohle: Purofort®
Höhe halbhoher Stiefel: Gr. 43 ca. 29 cm
Höhe normaler Stiefel: Gr. 43 ca. 37 cm

Produkteigenschaften:
- Kälte-Isolierung bis -20°C
- Kälte-Isolierung bis -4°F
- Rutschfeste und Ölbeständige Sohle
- Wasserdicht
- Energie absorbierend
- Chemikalienbeständig

Einsatzbereiche:
Lebensmittelbranche, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 57,65*
€ 68,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,59*
€ 66,15
pro Paar
ab 18 Paar
€ 53,72*
€ 63,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,24*
€ 53,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.